Stačiakampis ruošinys, HSS Co 10, Aukštis×plotis: 10X5mm

Prekės Nr.: 295060 10X5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
288 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis×plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 10 mm
Plotis 5 mm
Ilgis 160 mm
Ašmenys HSS Co 10
Produkto rūšis Tekinimo ruošinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 295060 10X5
EAN / GTIN 4045197271204
Gamintojo numeris 295060 10X5

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo įrankių ruošiniai su stačiakampiais galais.
Aukštis ir plotis: tolerancija h14. HSS Co 10 (10 % kobaltas).
Kvadratinis ruošinys, pagal DIN 4964, forma D.

Paskirtis:

Tekinimui, ištekinimui, atpjovimui ir pan., ypač tinka kaip ruošinys plieninių formų gamybai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį