Apvalaus strypo ruošinys, HSS Co 10, D × ilgis: 12X125mm

Prekės Nr.: 295020 12X125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

D × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 12 mm
Ašmenys HSS Co 10
Ilgis 125 mm
Produkto rūšis Tekinimo ruošinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 295020 12X125
EAN / GTIN 4045197187932
Gamintojo numeris 295020 12X125
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo įrankių ruošiniai su stačiakampiais galais.
HSS Co 10 (10 % kobaltas, 67 HRC).
Tekinimo peilių ruošiniai pagal DIN 4964, forma A. Nušlifuotas tolerancijos ribose h14.

Paskirtis:

Tekinimui, ištekinimui, atpjovimui ir pan., ypač tinka kaip ruošinys plieninių formų gamybai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį