{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sferinė freza | pirmyn | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 294510 | |
b | 16 mm | |
Dmin | 20 mm | |
L4 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 294500 16 | |
EAN / GTIN | 4062406706524 | |
Gamintojo numeris | 294500 16 |