{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
L | 41,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 50 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Koto rūšis | Cilindrinis kotas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293102 25 | |
EAN / GTIN | 4062406560928 | |
Gamintojo numeris | 293102 25 |