Profilių pratraukimo antgalis, vidinis, Torx® varžtams ⌀ d = 5 mm TX20 mm

Prekės Nr.: 293069 TX20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX20
Profilis Torx®
L 3,5 mm
L1 10 mm
Tolerancija - 0,005 iki + 0,01 mm
⌀ d 5 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo 3,95 mm
Pirminio gręžimo ⌀ 2,9 mm
Ašmenys HSS
Danga TiN
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293069 TX20
EAN / GTIN 4062406129750
Gamintojo numeris 293069 TX20

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį