Profilių pratraukimo antgalis, vidinis, Torx® varžtams ⌀ d = 16 mm TX55 mm

Prekės Nr.: 293066 TX55
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX55
Profilis Torx®
L 7 mm
L1 40 mm
Tolerancija - 0,015 iki + 0,015 mm
⌀ d 16 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo 11,37 mm
Pirminio gręžimo ⌀ 8,25 mm
Ašmenys HSS
Danga TiN
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293066 TX55
EAN / GTIN 4045197947666
Gamintojo numeris 293066 TX55

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį