Profilių pratraukimo antgalis, vidinis, Torx® varžtams ⌀ d = 12 mm TX6 mm

Prekės Nr.: 293063 TX6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX6
Profilis Torx®
L 1,7 mm
L1 25 mm
Tolerancija nuo 0,0 iki +0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo 1,76 mm
Pirminio gręžimo ⌀ 1,3 mm
Ašmenys HSS
Danga TiN
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293063 TX6
EAN / GTIN 4045197947420

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Torx® profilis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį