Profilių pratraukimo antgalis, vidinis, Torx® varžtams ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx® profilis: TX5mm

Prekės Nr.: 293063 TX5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX5
Profilis Torx®
L 1,5 mm
L1 25 mm
Tolerancija nuo 0,0 iki +0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo 1,48 mm
Pirminio gręžimo ⌀ 1,1 mm
Ašmenys HSS
Danga TiN
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293063 TX5
EAN / GTIN 4045197947413
Gamintojo numeris 293063 TX5

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį