{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Profilis | Kvadratinis veržlių raktas | |
L | 21 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerancija | nuo + 0,1 iki + 0,12 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Ašmenys | HM | |
Danga | WC/C | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293057 10 | |
EAN / GTIN | 4067263201441 | |
Gamintojo numeris | 293057 10 |