Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis ⌀ d = 12 mm, WC/C, Kvadratinis veržlių raktas: 5mm

Prekės Nr.: 293054 5
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kvadratinis veržlių raktas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 5 mm
Profilis Kvadratinis veržlių raktas
L 11 mm
L1 25 mm
Tolerancija nuo + 0,08 iki + 0,1 mm
⌀ d 12 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Ašmenys HM
Danga WC/C
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293054 5
EAN / GTIN 4067263013860
Gamintojo numeris 293054 5

Aprašymas

Modelis:

Su didelio našumo danga (volframo karbidas). Optimizuota pjovimo briaunos geometrija, skirta nerūdijančiojo plieno profilių pratraukimui.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Profilių pratraukimo laikiklis Nr. 293020 - 293026; 293070 - 293076; 293030; 293033.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį