{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 2 mm | |
Profilis | Kvadratinis veržlių raktas | |
L | 3,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancija | nuo + 0,05 iki + 0,07 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Danga | TiN | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293053 2 | |
EAN / GTIN | 4045197946959 | |
Gamintojo numeris | 293053 2 |