{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 3,5 mm | |
Profilis | Šešiabriaunis | |
L | 6 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerancija | nuo + 0,08 iki + 0,11 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Danga | TiN | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293049 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406129101 | |
Gamintojo numeris | 293049 3,5 |