{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 23 mm | |
Profilis | Šešiabriaunis | |
L | 32 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerancija | nuo + 0,22 iki + 0,26 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Danga | TiN | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293046 23 | |
EAN / GTIN | 4045197946805 | |
Gamintojo numeris | 293046 23 |