{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5 mm | |
Profilis | Šešiabriaunis | |
L | 8,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancija | nuo + 0,12 iki + 0,15 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Danga | TiN | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293043 5 | |
EAN / GTIN | 4045197946492 | |
Gamintojo numeris | 293043 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |