Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis ⌀ d = 5 mm 22 mm

Prekės Nr.: 293029 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 22 mm
    L 34 mm
    Koto ilgis Ls 46 mm
    ⌀ d 5 mm
    ⌀ D 22 mm
    Koto rūšis Cilindrinis kotas
    Vidinis aušinimas ne
    Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 293029 22
    EAN / GTIN 4062406128913
    Gamintojo numeris 293029 22

    Aprašymas

    Modelis:

    Tinka išilginio tekinimo automatams.

    Tinka:

    CNC ir standartinės staklės.

    Priedai pasirinktinai:

    Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).
    Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

    Pastaba:

    • Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio ⌀.
    • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį