Ženklintuvas 16-25 mm

Prekės Nr.: 291935 16-25
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis kairin.
Varžtas 299923 2
Šriftų ritinėlių ⌀ 50 mm
Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291935 16-25
EAN / GTIN 4030741724237
Gamintojo numeris 31002873

Aprašymas

Modelis:

Grįžtamosios eigos spyruoklinė sistema su keičiamais segmentais. Lankstus ir su pritaikomu kotu.

Privalumai:

Rašyti galima iki pat krašto.

Tinka:

Keičiami segmentai Nr. 291954291956 ir ženklų rinkiniai Nr. 291945291947.

Tiekiama:

Ženklintuvas, koto dydis 16, koto adapteris, tinkantis dydžiams 20 ir 25, pradžios ir pabaigos segmentas.

Rekomendacija:

Kad keičiamus segmentus / ženklų rinkinius galėtumėte saugiai laikyti, galite papildomai užsisakyti dėžutę Nr. 291990_Box.

Dėmesio:

Atkreipkite dėmesį į tinkamus įrankių derinius ir segmentus.

Pastaba:

Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 30 mm: galima sudėti bent 17 segmentų.
Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 50 mm: galima sudėti bent 29 segmentus.
Maksimalus segmentų skaičius priklauso nuo kiekvieno ženklo pločio.
Rinkinio sudėtines dalis ir kitokius modelius galima užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį