Ženklintuvas 8-16 mm

Prekės Nr.: 291920 8-16
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Modelis dešinin.
    Varžtas 299923 1
    Šriftų ritinėlių ⌀ 30 mm
    Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 291920 8-16
    EAN / GTIN 4030741706936
    Gamintojo numeris 31002833

    Aprašymas

    Modelis:

    Grįžtamosios eigos spyruoklinė sistema su keičiamais segmentais. Lankstus ir su pritaikomu kotu.

    Privalumai:

    Rašyti galima iki pat krašto.

    Tinka:

    Keičiami segmentai Nr. 291950291952 ir ženklų rinkiniai Nr. 291940291942.

    Tiekiama:

    Ženklintuvas, koto dydis 8, koto adapteris, tinkantis dydžiams 10, 12 ir 16, pradžios ir pabaigos segmentas.

    Rekomendacija:

    Kad keičiamus segmentus / ženklų rinkinius galėtumėte saugiai laikyti, galite papildomai užsisakyti dėžutę Nr. 291990_Box.

    Dėmesio:

    Atkreipkite dėmesį į tinkamus įrankių derinius ir segmentus.

    Pastaba:

    Maksimalus segmentų skaičius priklauso nuo kiekvieno ženklo pločio.
    Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 30 mm: galima sudėti bent 17 segmentų.
    Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 50 mm: galima sudėti bent 29 segmentus.
    Rinkinio sudėtines dalis ir kitokius modelius galima užsakyti atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį