Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaičių segmentas Šrifto dydis 3 mm V

Prekės Nr.: 291912 V

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ženklas V
Šrifto aukštis 3 mm
Šriftų ritinėlių ⌀ 45 mm
Produkto rūšis Skaičių segmentas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291912 V
Gamintojo numeris 82002320

Aprašymas

Modelis:

Grįžtamosios eigos spyruoklinė sistema su keičiamais segmentais.

Tinka:

Ženklintuvas Nr. 291900.

Rekomendacija:

Kad keičiamus segmentus / ženklų rinkinius galėtumėte saugiai laikyti, galite papildomai užsisakyti dėžutę Nr. 291990_Box.

Pastaba:

Galima sudėti mažiausiai 26 segmentus.
Maksimalus segmentų skaičius priklauso nuo kiekvieno ženklo pločio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį