Glotniojo valcavimo įrankiai G 25 mm

Prekės Nr.: 291559 25
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus ⌀ D 25 mm
Koto tvirtinimo tipas MK2
Iškyšos ilgis LA 128 mm
Darbinis ilgis IN 50 mm
Reguliavimo ribos –0,05 / +0,1 mm
Koto ⌀ Ds 35 mm
Ritinėlių kiekis 6
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291559 25
EAN / GTIN 4060491000923
Gamintojo numeris G1.2-025.00-3-050-MK2

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo, frezavimo ir gręžimo staklėse.
Tolygus reguliavimas µm (reguliavimo ribos nuo –0,05 iki +0,1 mm).

Privalumai:

Specialiai serijinei gamybai. Maksimalus produktyvumas dėl 0,05 mm - 0,3 mm rulono pastūmos.
Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
Automatinis atleidimas, kai įrankis įtraukiamas, neleidžia pažeisti lygiai valcuoto paviršiaus.

Paskirtis:

  • Mechaniniam paviršiaus apdirbimui.
  • Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.
  • Apdirbimas dešinine eiga.
  • Tolerancijos klasė iki IT8.
  • Kiaurymėms, kurių ⌀ iki 49 mm.

Pastaba:

Nuo ⌀ 10 mm pasirinktinai galima užsakyti su vidiniu aušinimu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį