{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Jmenovitý ⌀ D | 46 mm | |
Typ upínání na stopku | ⌀ válcové stopky 25 mm | |
Délka vyložení LA | 163 mm | |
Užitná délka LN | 162 mm | |
Rozsah nastavení | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ stopky Ds | 35 mm | |
Počet roliček | 8 | |
Druh produktu | Nástroj pro válečkování |
Produkto numeris | 291556 46 | |
EAN / GTIN | 4060491000695 | |
Gamintojo numeris | G1.3-046.00-3-U-ZS25 |