Glotniojo valcavimo įrankiai EG45-40M universal., Koto tvirtinimo tipas: S25

Prekės Nr.: 291520 S25
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto tvirtinimo tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pjovimo kryptis: kair. ir deš.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tvirtinimo tipas S25
Pjovimo kryptis kair. ir deš.
Iškyšos ilgis LA 130 mm
Viršūnės centro perstūmimas f 101,1 mm
maksimali valco jėga 4 kN
Rulono ⌀ 40 mm
Koto keturbriaunis 25×25 mm
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 291520 S25
EAN / GTIN 4060491000176
Gamintojo numeris EG45-1-40M-R02.50-SL25
Gamintojas ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Germany, www.ecoroll.de

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.
Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).
Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.
Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Tinka:

⌀ ribos (rekomenduojamos): nuo 35 mm

Rekomendacija:

Išorinių sferinių ir galinių paviršių apdirbimui.

Pastaba:

  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
  • Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Ritinėlio spindulys = 2,5 mm. Galima apdirbti ruošinius, kurių spindulys nuo 4 iki 12 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį