{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tvirtinimo tipas | S16 | |
Pjovimo kryptis | kairėje ir dešinėje | |
Iškyšos ilgis LA | 110 mm | |
Viršūnės centro perstūmimas f | 8 mm | |
maksimali valco jėga | 0,6 kN | |
Rulono ⌀ | 3 mm | |
Koto keturbriaunis | 16×16 mm | |
Produkto rūšis | Lygaus valcavimo įrankiai |
Produkto numeris | 291507 S16 | |
EAN / GTIN | 4060491018959 | |
Gamintojo numeris | EG3T-3-SL16-R |