Lygaus valcavimo ritinėlis, išgaubtas 10 mm

Prekės Nr.: 291445 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ritinėlio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rulono ⌀ 10 mm
    Ašmenys HSS
    Veleno plotis 4 mm
    Ratukų kiaurymės ⌀ 4 mm
    Šiukščio vertė 1 µm
    Forma išgaubtas
    Tipas RRE
    Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 291445 10
    EAN / GTIN 4030741390135
    Gamintojo numeris 41020527

    Aprašymas

    Modelis:

    Nušlifuotas ir poliruotas (Rz = 1 µm).
    Išgaubti HSS lygaus valcavimo ritinėliai – tipas RRE.

    Privalumai:

    • Geresnė paviršiaus kokybė.
    • Paviršius sutvirtinamas.
    • Sutrumpėja proceso trukmė.

    Paskirtis:

    Cilindrinių ruošinių lygiam valcavimui.

    Tinka:

    Rantymo ratuko laikiklis: Nr. 290000; 290001

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį