Deimantinių glotninimo antgalių laikiklis Fiksuota galvutė 10-16

Prekės Nr.: 291401 10-16
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 10 - 16 mm
    Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 291401 10-16
    Gamintojo numeris 31003955

    Aprašymas

    Modelis:

    Fiksuota įrankio galvutė (koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą).

    Privalumai:

    Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.

    Paskirtis:

    Galima apdirbti medžiagas, kurių kietumas yra 65 HRC. Puikiai tinka sudėtingų, ištisinių kontūrų paviršiaus apdorojimui.
    Nenutrūkstamiems kontūrams (išgaubti, įgaubti, cilindriniai, kūginiai) lyginti.

    Tiekiama:

    Koto dydis 10 su koto adapteriu 12 mm × 12 mm ir 16 mm × 16 mm.

    Dėmesio:

    Deimantinius glotninimo antgalius reikia užsakyti atskirai!

    Pastaba:

    Išsamias panaudojimo rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį