Šešiabriaunis smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H8 6

Prekės Nr.: 290431 6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pratrauktuvo ilgis 152 mm
Ašmenys HSS
Išėjimo kiaurymėH8 6 mm
Traukimo ilgis pliene 7 mm - 19 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis 460 kg
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290431 6
Gamintojo numeris SW6-6KT-HSS

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 

Aprašymas

Paskirtis:

Vienu praėjimu suformuojamas vidinis šešiabriaunis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį