{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 353 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pleištinio griovelio plotis | 10 mm | |
Pleištinio griovelio gylis | 3,3 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 30 mm - 38 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 25 mm - 150 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 2 950 kg | |
Nugarėlės plotis | 14,39 mm | |
Praėjimų skaičius | 3 | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290406 10D1 | |
EAN / GTIN | 662600888077 | |
Gamintojo numeris | 44408P9 |