Galąstuvo laikiklis, Tipas: 6-8

Prekės Nr.: 290398 6-8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis Lviso 150 mm
L1 50 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 15 mm
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290398 6-8
EAN / GTIN 4045197882172
Gamintojo numeris 290398 6-8

Aprašymas

Modelis:

Iš aliuminio, su praktišku šešiabriauniu kotu, paprastas naudojimas.

Paskirtis:

Kad būtų galima galąstuvu saugiai ir lengvai pagaląsti pjovimo galvutes.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 290336290379.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 290360290379: dyd. 6 – 8
Keičiama pjovimo galvutė Nr. 290336: dyd. 14, 17
Keičiama pjovimo galvutė Nr. 290346: dyd. 17

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį