Ekscentrinė įvorė 40 mm

Prekės Nr.: 290393 40
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D2 55 mm
L1 80 mm
L2 65 mm
skirta ⌀ Ds 32 mm
Produkto rūšis Ekscentrinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290393 40
EAN / GTIN 4045197997227
Gamintojo numeris 290393 40

Aprašymas

Modelis:

Maksimalios reguliavimo ribos ± 0,5 mm.
Viena skalės padala atitinka 0,03 mm.

Paskirtis:

Tiksliajam griovelių drožiklio laikiklių reguliavimui tekinimo staklėse be Y ašies.

Tinka:

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330290359.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D3 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį