Ekscentrinė įvorė 40 mm

Prekės Nr.: 290392 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D3 H7 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    ⌀ D2 55 mm
    L1 80 mm
    L2 65 mm
    skirta ⌀ Ds 25 mm
    Produkto rūšis Ekscentrinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290392 40
    EAN / GTIN 4045197942197
    Gamintojo numeris 290392 40

    Aprašymas

    Modelis:

    Maksimalios reguliavimo ribos ± 0,5 mm.
    Viena skalės padala atitinka 0,03 mm.

    Paskirtis:

    Tiksliajam griovelių drožiklio laikiklių reguliavimui tekinimo staklėse be Y ašies.

    Tinka:

    Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330290359.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį