Ekscentrinė įvorė 32 mm

Prekės Nr.: 290391 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D3 H7 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D2 48 mm
L1 50 mm
L2 40 mm
skirta ⌀ Ds 20 mm
Produkto rūšis Ekscentrinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290391 32
EAN / GTIN 4045197942166
Gamintojo numeris 290391 32

Aprašymas

Modelis:

Maksimalios reguliavimo ribos ± 0,5 mm.
Viena skalės padala atitinka 0,03 mm.

Paskirtis:

Tiksliajam griovelių drožiklio laikiklių reguliavimui tekinimo staklėse be Y ašies.

Tinka:

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330290359.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį