Plokštelė grioveliams be nuožulos D10 22 mm

Prekės Nr.: 290376 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grioveliams, kurių plotis m (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

grioveliams, kurių plotis m 22 mm
Danga TiN
kai tolerancijos tikslumas D10
Pjovimo briaunos plotis w 22,149 mm
Griovelio gylis t 11 mm
Pjovimo briaunos storis b 18 mm
Ašmenys HSS
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290376 22
EAN / GTIN 4045197881946
Gamintojo numeris 290376 22

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.
Galima galąsti.

Paskirtis:

Daryti griovelius pagal DIN 6885, DIN 138 ir gamyklinius standartus.
Grioveliams, kurių pločio tolerancija JS9, reikalingos pjovimo galvutės, kurių tolerancija H7.

Pastaba:

  • Specialių dydžių (griovelių pločio) reikia teirautis.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Kai griovelio plotis didesnis nei 16 mm, būtinai reikia dviejų praėjimų. Pirmojo praėjimo skersmuo turi būti apie pusės griovelio pločio (pvz., 10 mm, kai griovelio plotis 18 mm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį