Plokštelė grioveliams su nuožula H7 18 mm

Prekės Nr.: 290363 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grioveliams, kurių plotis m (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    grioveliams, kurių plotis m 18 mm
    Danga TiN
    kai tolerancijos tikslumas H7
    Pjovimo briaunos plotis w 18,018 mm
    Griovelio gylis t 5,67 mm
    Pjovimo briaunos storis b 18 mm
    Nuožula 0,2 mm × 45°
    Ašmenys HSS
    Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290363 18
    EAN / GTIN 4045197881502
    Gamintojo numeris 290363 18

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    Al >10 % Si
    N
    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    INOX <900 N/mm²
    M
    INOX >900 N/mm²
    M
    Ti >850 N/mm²
    S
    Ketus (G)
    K
    CuZn
    N
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su TiN danga.
    Galima galąsti.

    Paskirtis:

    Daryti griovelius pagal DIN 6885, DIN 138 ir gamyklinius standartus.
    Grioveliams, kurių pločio tolerancija JS9, reikalingos pjovimo galvutės, kurių tolerancija H7.

    Pastaba:

    • Specialių dydžių (griovelių pločio) reikia teirautis.
    • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

    Kai griovelio plotis didesnis nei 16 mm, būtinai reikia dviejų praėjimų. Pirmojo praėjimo skersmuo turi būti apie pusės griovelio pločio (pvz., 10 mm, kai griovelio plotis 18 mm). Pirmam praėjimui rekomenduojama naudoti pjovimo plokštelę be nuožulos (290370290379), nes galimi didesni griovelių gyliai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį