{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 20 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka grioveliams, kurių plotis m | 2 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 17,5 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 6,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 3,65 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 7,03 mm | |
Varžtas | 290399 1 | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Kotas | Kombinuotas kotas | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290359 2 | |
EAN / GTIN | 4062406099428 | |
Gamintojo numeris | 290359 2 |