{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 25 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka grioveliams, kurių plotis m | 14 mm; 16 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 126 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 35 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 19,5 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 38,22 mm; 38,58 mm | |
Varžtas | 290399 3 | |
Koto ilgis Ls | 90 mm | |
Kotas | Kombinuotas kotas | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290355 14 | |
EAN / GTIN | 4045197882929 | |
Gamintojo numeris | 290355 14 |