{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 32 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka grioveliams, kurių plotis m | 6 mm; 8 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 81 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 9 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Varžtas | 290399 2 | |
Koto ilgis Ls | 100 mm | |
Kotas | Kombinuotas kotas | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290353 6 | |
EAN / GTIN | 4045197881021 | |
Gamintojo numeris | 290353 6 |