{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 16 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
tinka grioveliams, kurių plotis m | 8 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 37 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 11 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 21,7 mm | |
Varžtas | 290399 2 | |
Koto ilgis Ls | 6 mm | |
Kotas | WTO | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290352 8 | |
EAN / GTIN | 4062406099602 | |
Gamintojo numeris | 290352 8 |