{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 16 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
tinka grioveliams, kurių plotis m | 10; 12 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 37 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 14 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Varžtas | 290399 3 | |
Koto ilgis Ls | 30 mm | |
Kotas | EWS + Benz | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290351 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099541 | |
Gamintojo numeris | 290351 10 |