Ilgas griovelių drožiklio laikiklis ⌀ DS 25 mm 4 mm

Prekės Nr.: 290350 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griovelio plotis nuo m (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 25 mm
    Vidinis aušinimas taip
    tinka grioveliams, kurių plotis m 4 mm; 5 mm
    Naudingasis ilgis L1 56 mm
    Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 10 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 5,35 mm
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
    Varžtas 290399 1
    Koto ilgis Ls 90 mm
    Kotas Kombinuotas kotas
    Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290350 4
    EAN / GTIN 4045197880932
    Gamintojo numeris 290350 4

    Aprašymas

    Dėmesio:

    Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės ⌀ 38,22 mm.)

    Pastaba:

    • Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.
    • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
    • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį