Rifliavimo ratukas PM 25X6/1,5 mm

Prekės Nr.: 290276 25X6/1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Riflius BL 30°
    kai standartas DIN 82
    Ašmenys PM
    Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 8 mm
    Produkto rūšis Rantiklio ratukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290276 25X6/1,5
    EAN / GTIN 4030741162800
    Gamintojo numeris 41007424

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    160
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    110
    Plienas <500 N/mm²
    P
    110
    Plienas <750 N/mm²
    P
    85
    Plienas <900 N/mm²
    P
    65
    INOX <900 N/mm²
    M
    60
    INOX >900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

    Pastaba:

    • Dydžiai 21,5×5×8 tinka „greitiesiems“ (Quick) įrankiams.
    • Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį