Rifliavimo ratukas PM 25X6/1,2 mm

Prekės Nr.: 290261 25X6/1,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Riflius AA
    kai standartas DIN 82
    Ašmenys PM
    Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 8 mm
    Produkto rūšis Rantiklio ratukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290261 25X6/1,2
    EAN / GTIN 4030741020223
    Gamintojo numeris 41001110

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    160
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    110
    Plienas <500 N/mm²
    P
    110
    Plienas <750 N/mm²
    P
    85
    Plienas <900 N/mm²
    P
    65
    INOX <900 N/mm²
    M
    60
    INOX >900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

    Pastaba:

    • Dydžiai 21,5×5×8 tinka „greitiesiems“ (Quick) įrankiams.
    • Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį