ECO rifliavimo įrankis universalus, Koto dydis: 25mm

Prekės Nr.: 290242 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • kai rifliavimo profilis: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
kai rifliavimo ⌀ d1 25 mm
kai rifliavimo plotis b 6 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 8 mm
Darbinės ribos 10 mm - 250 mm
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas 299920 9
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290242 25
EAN / GTIN 4030741949456
Gamintojo numeris 31000014
Gamintojas Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį. Gamybos ⌀ nustatymas naudojant skalę.
Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį