Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 12mm

Prekės Nr.: 290210 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • kai rifliavimo profilis: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Koto plotis 12 mm
Koto aukštis 12 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 15 mm
kai rifliavimo plotis b 4 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 8 mm
Darbinės ribos 3 mm - 50 mm
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas 299920 5
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290210 12
EAN / GTIN 4030741397554
Gamintojo numeris 31001901

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.
HM įvorė dar didesniam patvarumui.
Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.

Privalumai:

  • Maža vibracija.
  • Reguliavimo skalė ir sinchroninio veikimo nustatymo varžtas detalės ⌀ nustatymui.
  • Trumpesnis keitimo laikas r atitinkamai mažesnė vieneto kaina.
  • Riflivaimo ratukų kampo korekcijos.
  • Dar patvaresnis dėl specialiai grūdinto paviršiaus.
  • Skirtas didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį