Rifliavimo ratukas PM 15X4/0,5 mm

Prekės Nr.: 290199 15X4/0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × plotis b / dantų žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų žingsnis 0,5
Riflius GV 30°
kai standartas DIN 82
Ašmenys PM
Rifliavimo ⌀ d1 15 mm
Rifliavimo plotis b 4 mm
Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 4 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290199 15X4/0,5
EAN / GTIN 4030741159749
Gamintojo numeris 41007192

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Plienas <500 N/mm²
P
60
Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

Pastaba:

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį