Rifliavimo ratukas PM 25X8/1,0 mm

Prekės Nr.: 290191 25X8/1,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × plotis b / dantų žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dantų žingsnis 1
    Riflius BR 45°
    kai standartas DIN 82
    Ašmenys PM
    Rifliavimo ⌀ d1 25 mm
    Rifliavimo plotis b 8 mm
    Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
    Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290191 25X8/1,0
    EAN / GTIN 4030741178511
    Gamintojo numeris 41008537

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    70
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    35
    Plienas <500 N/mm²
    P
    60
    Plienas <750 N/mm²
    P
    45
    Plienas <900 N/mm²
    P
    30
    INOX <900 N/mm²
    M
    50
    INOX >900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

    Pastaba:

    Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį