Rifliavimo ratukas PM 10X4/0,5 mm

Prekės Nr.: 290181 10X4/0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × plotis b / dantų žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dantų žingsnis 0,5
    Riflius BR 30°
    kai standartas DIN 82
    Ašmenys PM
    Rifliavimo ⌀ d1 10 mm
    Rifliavimo plotis b 4 mm
    Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 4 mm
    Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290181 10X4/0,5
    EAN / GTIN 4030741198069
    Gamintojo numeris 41010092

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    70
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    35
    Plienas <500 N/mm²
    P
    60
    Plienas <750 N/mm²
    P
    45
    Plienas <900 N/mm²
    P
    30
    INOX <900 N/mm²
    M
    50
    INOX >900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

    Pastaba:

    Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį