Rantymo ratuko laikiklis universal. 20 mm

Prekės Nr.: 290098 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • kai rifliavimo profilis: RAA 2×AA

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai rifliavimo profilis RAA 2×AA
Koto plotis 20 mm
Koto aukštis 20 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 20 mm
kai rifliavimo plotis b 8 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
kai įgilinimo ⌀ d3 13 mm
Darbinės ribos 3,5 mm - 65 mm
Varžtai 299925 2
Atraminis diskas 299927 2
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290098 20
EAN / GTIN 4030741458736
Gamintojo numeris 31002128

Aprašymas

Modelis:

Galima praplėsti darbines ribas apsukant rantymo ratukų laikiklius priešinga puse.
Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaiščiai didesniam patvarumui.
Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.
  • Minimalus spaudimas sumažiną apkrovą įrankiui ir staklėms.
  • Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rantymo ratukų laikikliai ir centro aukštis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį