Rifliavimo ratuko laikiklis dešinin. 10 mm

Prekės Nr.: 290080 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • kai rifliavimo profilis: RAA 1×AA

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    kai rifliavimo profilis RAA 1×AA
    Koto plotis 10 mm
    Koto aukštis 10 mm
    kai rifliavimo ⌀ d1 15 mm
    kai rifliavimo plotis b 6 mm
    kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
    kai įgilinimo ⌀ d3 11 mm
    Darbinės ribos 3 mm - 50 mm
    Varžtai 299925 1
    Atraminis diskas 299927 1
    Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290080 10
    EAN / GTIN 4030741660924
    Gamintojo numeris 31002726

    Aprašymas

    Modelis:

    Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
    HM kaiščiai didesniam patvarumui.
    Viršutinė koto briauna = smaigalio aukštis