ECO rifliavimo ratuko laikiklis universalus 8 mm

Prekės Nr.: 290036 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • kai rifliavimo profilis: RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
    kai rifliavimo profilis RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL
    Koto plotis 8 mm
    Koto aukštis 8 mm
    kai rifliavimo ⌀ d1 10; 15 mm
    kai rifliavimo plotis b 4 mm
    kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 4 mm
    Darbinės ribos 3 mm - 50 mm
    Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290036 8
    EAN / GTIN 4030741290657
    Gamintojo numeris 31000684

    Aprašymas

    Modelis:

    Standartinis naudojimas.

    Pastaba:

    Reikia nustatyti smaigalio aukštį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį