Rifliavimo ratuko laikiklis kairinis 16 mm

Prekės Nr.: 290019 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • kai rifliavimo profilis: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai rifliavimo profilis RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°
Koto plotis 16 mm
Koto aukštis 16 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 15 mm
kai rifliavimo plotis b 4 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 4 mm
Darbinės ribos 0 mm - 15 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290019 16
EAN / GTIN 4030741660740
Gamintojo numeris 31002725

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniam patvarumui.
  • Minimalus spaudimas sumažiną apkrovą įrankiui ir staklėms.
  • Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rifliavimo ratukų laikikliai ir centro aukštis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį