Rifliavimo ratuko laikiklis universalus 20 mm

Prekės Nr.: 290010 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • kai rifliavimo profilis: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
    kai rifliavimo profilis RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
    Koto plotis 20 mm
    Koto aukštis 20 mm
    kai rifliavimo ⌀ d1 20 mm
    kai rifliavimo plotis b 8 mm
    kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
    Darbinės ribos 10 mm - 110 mm
    Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290010 20
    EAN / GTIN 4030741658020
    Gamintojo numeris 31002704

    Aprašymas

    Modelis:

    Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
    HM kaištis dar didesniam patvarumui.
    Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.
    Click-Pin: Greitam ir saugiam rifliavimo ratuko pakeitimui.